Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV1011-0EA10 Leistungsschalter 1 St. 3 Schließer Einstellbereich (Strom): 0.28 - 0.4 A Schaltspannung (max.): 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502417-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV10110EA10
EAN/GTIN:
     4011209263468
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 0,28-0,4a
motorschutzschalter siemens
motorschutzschalter
Siemens 3RV1011-0EA10 Leistungsschalter 1 St. 3 Schließer Einstellbereich (Strom): 0.28 - 0.4 A Schaltspannung (max.): 690 V/AC (B x H x T) 45 x 90 x 81 mm

Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,28-0,4A, N-ausl. 5,2A

Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 0,28...0,4 A N-Auslöser 5,2 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.
Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.
Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraubanschluss und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.
Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Baugröße (Relais): S00 · Einstellbereich Strom (max.): 0.4 A · Einstellbereich Strom (min.): 0.28 A · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 81 mm · Schaltspannung (max.): 690 V/AC · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 90 x 81 mm
Produktabmessung, Tiefe:
81 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Einstellbereich (Strom):
0.28 - 0.4 A
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Baugröße (Relais):
S00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
3RV1011-0EA10
Einstellbereich Strom (max.):
0.4 A
Einstellbereich Strom (min.):
0.28 A
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-04-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000074
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011209263468, Siemens, 3RV10110EA10, 3RV1011-0EA10, 243-7038
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,92*
€ 42,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,74*
€ 42,60*
€ 5,46*
ab € 38,59*
€ 49,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,79*
€ 50,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 84,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV19155A
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,43*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,48*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,59*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,74*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,67*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,69*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,76*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,77*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,34*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,01*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,66*
Zubehör
Siemens
3RA19111AA00
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.