Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Drucksensor 1 St. DRMOD-I2C-R2B5 0 bar bis 2.5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502413-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     DRMOD-I2C-R2B5
EAN/GTIN:
     4016138557152
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensormodul mit Spannungsausgang und I2C

Universelles Drucksensormodul mit digitaler I2C und analoger Schnittstelle 0 - 5 V. Temperaturkompensiert und kalibriert, hohe Messgenauigkeit, umweltresistent und langzeitstabil. Ausgangssignal kalibriert. Anwendungsgebiete: Klimatechnik, Gebäudeautomation, KFZ-Elektronik.

Ausstattung:
Schlauchanschluss 6/4 mm.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Betriebsspannung (Bereich): 6 - 15 V/DC · Betriebsspannung max.: 15 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Betriebsstrom: 5 mA · Messbereich (Druck): 0 bar bis 2.5 bar · Messbereich (Druck) (max.): 2.5 bar · Messbereich (Druck) (min.): 0 bar · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Drucksensor · Typ (Hersteller-Typ): DRMOD-I2C-R2B5 · Weitere technische Daten: Sensorart: Keramisch

Lieferumfang:
Datenblatt · Anwendungsbeispiele.

Hinweis:
Für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, B+B Thermo-Technik, DRMOD-I2C-R2B5, druckmodul, drucksensormodul
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 112,25*
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 115,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.