Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPM-165 Radar-Bewegungsmelder 1 St. 5 V (max) (L x B x H) 25 x 25 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502370-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     IPM-165
EAN/GTIN:
     4016138557022
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Kontrastscanner
IPM-165 Radar-Bewegungsmelder 1 St. 5 V (max) (L x B x H) 25 x 25 x 13 mm

Radar Bewegungsmelder Modul IPM-165

Universelles Radarsensormodul mit innovativer Technik, ideal für Bewegungsmelder. Optimierter LCO-Oszillator mit geringer Stromaufnahme und sehr kompakten Abmessungen. Getrennte Sende- und Empfangsantenne für maximale Empfindlichkeit.
Anwendungsbereiche: Geschwindigkeitsmessung, Alarm- und Sicherheitsanwendungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V · Erfassungswinkel horizontal: 80 ° · Erfassungswinkel vertikal: 35 ° · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Sende-Frequenz (max.): 24.250 GHz · Sende-Frequenz (min.): 24.000 GHz · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: IF Signalspannung (AC): ca. +/-300 mV · Stromaufnahme: 30 - 40 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 25 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Erfassungswinkel vertikal:
35 °
Erfassungswinkel horizontal:
80 °
Typ (Hersteller-Typ):
IPM-165
Sende-Frequenz (max.):
24.250 GHz
Sende-Frequenz (min.):
24.000 GHz
Betriebsspannung (Bereich):
5 V (max)
Betriebsspannung max.:
5 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Radar-Bewegungsmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontrastsensor, automatik schalter, B + B Thermo-Technik, IPM-165, radarsensormodul, radar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 30,41*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 30,43*
6 Tage
55
€ 6,99*
ab € 43,56*
€ 59,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.