Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SI BRÜCKENGLEICHRICHTER SKB 250C1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-502367-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  502367-BP
EAN:  2050000148026
Artikeltext: Silizium-Brückengleichrichter 1,2/1,8 A

Technische Daten:

Nennstrom: 1,2 A (1,8A) Spannung: 250 V Spitzen-Sperrspannung: 800 V Typ: SKB 250 C 1000. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Gleichrichter > Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: 1,2 A, 1,2/1,8 A, 1,8 A, 250 V, SI BRÜCKENGLEICHRICHTER SKB 250C1000, SKB B 250 C 1000, Si-Gleichrichter, Si. Gl. SKB 250 C 1000, Silizium-Gleichrichter 1,2/1,8 A, Silizium-Gleichrichter in Brückenschaltung
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG