Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Anschlusskabel für Sensoren 1 St. KAB-4P Kabellänge: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502236-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     KAB-4P
EAN/GTIN:
     4016138489477
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
sensorgehäuse
Anschlusskabel für Sensorgehäuse

Das passende Anschlusskabel für Feuchte- und Temperaturfühler hat eine spezielle Gehäuseaufnahme mit zweireihiger Stiftleiste 2 x 2 Pin im Rastermaß 2,54 mm. Darauf kann direkt eine Platine oder auch Sensorik-Komponenten aufgelötet werden.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): RJ11 · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2 m · Material: PVC · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Anschlusskabel für Sensoren · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): KAB-4P

Weitere Suchbegriffe: B+B Thermo-Technik, KAB-4P, sensorgehäuse für feuchte- und temperaturfühler, pvc gehäuse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 14,75*
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 15,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B & B Thermotechnik
CON-FFG
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.