Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Anschlusskabel für Sensoren 1 St. KAB-HYANA Kabellänge: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502216-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     KAB-HYANA
EAN/GTIN:
     4016138489378
Suchbegriffe:
B+B Thermo-Technik
KAB-HYANA
anschlusskabel
kabel 2m
Anschlusskabel 2 m

Das 5polige Anschlusskabel 2 m ist an den Modulen steckbar. Die andere Seite hat verzinnte Anschlusslitzen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker, 5 polig · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2 m · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Anschlusskabel für Sensoren · Typ (Hersteller-Typ): KAB-HYANA

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,31*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 14,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.