Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Feuchte-Fühler 1 St. HY-ANA-10V Messbereich: 10 - 90 % rF (L x B) 110 mm x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502204-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     HY-ANA-10V
EAN/GTIN:
     4016138489354
Suchbegriffe:
B+B Thermo-Technik
HY-ANA-10V
kalibriertes feuchtemodul
feuchtemodul mit spannungsausgang
Kalibriertes Feuchtemodul mit Spannungsausgang

Kalibriertes Feuchtemodul mit Spannungsausgang. Ideal für Raummessungen in der Gebäudeleittechnik. Linearisiertes und temperaturkompensiertes Normsignal 0 - 10 V für 10 - 90 % rF. Präzise zweipunktkalibriert (Offset und Gain).

Ausstattung:
Schutzkappe.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stiftleiste · Ausgangssignal (max.): 10 V · Ausgangssignal (min.): 0 V · Betriebsspannung (Bereich): 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 12 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 10 - 90 % rF · Messbereich (max.): 90 % rF · Messbereich (min.): 10 % rF · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Feuchte-Fühler · Stromaufnahme max.: 5 mA · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): HY-ANA-10V · Weitere technische Daten: Genauigkeit: (bei 23 °C) ±3 % rF · Abm. Kunststoff-Schutzkappe: (Ø x L) 17 x 32 mm

Hinweis:
Edelstahlgehäuse und Sinterkappe bitte separat mitbestellen.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 63,96*
€ 4,00*
ab € 46,64*
€ 65,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.