Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BREITBAND-DROSSELSPULE RRH6-1-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-502185-BP
Hersteller:  Richco
Herst.-Nr.:  BREITBAND-DROSSELSPULE RRH6-1-15
EAN:  2050000147784
Suchbegriffe:
Drosselspule
Artikeltext: Breitband-Drosselspule RoHS konform Zur Störstrahlverminderung bzw. zur Vermeidung von unerwünschten Kopplungen bei UKW/FS/Radio-Schaltungen, Motoren und Zündanlagen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 6 mm x 90 mm (±5 mm) Ausführung: RRH6-1-15 Drahtstärke-Ø: 0.85 mm Windungszahl: 1.5. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Spulen / Drosseln
Weitere Suchbegriffe: BREITBAND-DROSSELSPULE RRH6-1-15
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,19*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG