Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GETEILTER FERRITRINGKERN RRC10-05-20-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-502149-BP
Hersteller:  Richco
Herst.-Nr.:  FERRIT RRC10-05-20-M
EAN:  2050000147708
Suchbegriffe:
Ferritring
Ringkern
Artikeltext: Geteilter Ringkern Mit Kunststoffgehäuse zum Aufklappen. Zur Dämpfung von Störungen in Datenleitungen und in verschiedenen elektronischen Geräten. Einfache Montage an bereits installierten oder mit Steckern versehenen Kabeln. Das Kunststoffgehäuse mit Verschluss bietet Schutz vor mechanischen Beschädigungen. Ein Kabelbinder verhindert das Verrutschen des Absorbers auf dem Kabel.

Technische Daten:

Abmessungen: (A x B x C x E) 12 x 5 x 13 x 25.5 mm Impedanz: 93/158 bei 1 Windung Kabel-Ø (max.): 5 mm Kabel-Ø (min.): 4.5 mm Typ: RRC10-05-20-M Weitere technische Daten: Material: Kunststoff, PA 66, UL94V-0. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Kerne
Weitere Suchbegriffe: GETEILTER FERRITRINGKERN RRC10-05-20-M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,63*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG