Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Drucksensor 1 St. DS-KE-D-R4B 4 bar bis 4 bar (Ø x H) 18 mm x 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502103-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     DS-KE-D-R4B
EAN/GTIN:
     4016138488944
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Keramischer Relativdrucksensor

Hochwertige, keramische Druckmesszelle in Dickschichttechnologie zur Messung von statischen und dynamischen Relativ-Drücken in Flüssigkeiten oder Gasen sowie in industriellen Applikationen. Präzise temperaturkompensiert (lasergetrimmt), dadurch einfache elektronische Auswertung, hervorragende Beständigkeit gegen aggressive und korrosive Medien.

Ausstattung:
Anschluss mit Flachbandleitung RM 1,27 x 40 mm.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgangssignal (max.): 3.5 mV/V · Ausgangssignal (min.): 1.5 mV/V · Berst-Druck: 10 bar · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Messbereich (Druck): 4 bar bis 4 bar · Messbereich (Druck) (max.): 4 bar · Messbereich (Druck) (min.): 4 bar · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Drucksensor · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): DS-KE-D-R4B · Weitere technische Daten: Vollbrücke: 10 kΩ

Lieferumfang:
Messzelle · Dokumentation · Applikationen.

Hinweis:
Die als Zubehör lieferbare, unkalibrierte Auswertelektronik Best.-Nr. 50 21 39 und 50 21 40 ermöglicht die Aufbereitung des Sensorsignals in ein Standardsignal.
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 400kpa, differenzdrucksensor, B+B Thermo-Technik, DS-KE-D-R4B, keramischer relativdrucksensor, relativdrucksensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 35,57*
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 36,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B & B Thermotechnik
DS-MOD-20MA
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.