Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Drucksensor 1 St. DRTR-AL-20MA-RV1 -1 bar bis 1 bar (L x B x H) 120 x 30 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502032-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     DRTR-AL-20MA-RV1
EAN/GTIN:
     4016138488623
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druck Messumformer für Relativdruck

Schnittstelle Analog Strom

Qualitativ hochwertige Industrieausführung in blau eloxiertem Aluminiumgehäuse. 12 abgestufte Messbereichsvarianten von Vakuum bis 100 bar FS, linearisiertes und temperaturkompensiertes Normsignal. Anwendungsgebiete: Pneumatik, Hydraulik sowie industrielle Applikationen.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Relativdruck,Zweileiteranschluss · Ausgangssignal (max.): 20 mA · Ausgangssignal (min.): 4 mA · Berst-Druck: 4 bar · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Messbereich (Druck): -1 bar bis 1 bar · Messbereich (Druck) (max.): 1 bar · Messbereich (Druck) (min.): -1 bar · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · RoHS-konform: Ja · Schnittstellen (Bauelemente): Analog Strom · Sensor-Typ (Kategorisierung): Drucksensor · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): DRTR-AL-20MA-RV1

Lieferumfang:
4poliger Anschluss-Stecker DIN 43650.

Hinweis:
Die Speisung (Betriebsspannung) erfolgt durch Schleifenstrom.
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 1bar, differenzdrucksensor, B+B Thermo-Technik, DRTR-AL-20MA-RV1, druck messumformer, messumformer für relativdruck
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 121,87*
Frei Haus
ab € 74,95*
€ 125,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.