Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul 1 St. FF-20MA-INT-TE1 Messbereich: 0, -30 - 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502026-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     FF-20MA-INT-TE1
EAN/GTIN:
     4016138488609
Suchbegriffe:
Feuchte Temperatur Sensor
Feuchte- und Temperaturmessumformer
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchte- und Temperaturfühler mit Messumformer

Qualitativ hochwertige Ausführung für die Gebäudeautomation, die Klimatechnik oder industrielle Anwendungen.

Ausstattung:
Fühlerrohr Edelstahl (L x Ø) 200 x 6 mm.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Zweileiteranschluss · Ausgangssignal (max.): 20 mA · Ausgangssignal (min.): 4 mA · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 0,-30 - 100,+70 % rF,°C · Messbereich (max.): 100 % rF,+70 °C · Messbereich (min.): 0 % rF,-30 °C · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul · Typ (Hersteller-Typ): FF-20MA-INT-TE1

Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturfühler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Temperaturtransmitter, temperaturfühler, B+B Thermo-Technik, FF-20MA-INT-TE1, gebäudeautomation, klimatechnik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 122,26*
€ 160,62*
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 165,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.