Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Feuchte-Fühler 1 St. FF-20MA-INT-TE0 Messbereich: 0 - 100 % rF (L x B x H) 85 x 60 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502019-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     FF-20MA-INT-TE0
EAN/GTIN:
     4016138488579
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Feuchtefühler mit Messumformer

Qualitativ hochwertige Ausführung für die Gebäudeautomation, die Klimatechnik oder industrielle Anwendungen.

Ausstattung:
Fühlerrohr Edelstahl (L x Ø) 200 x 6 mm.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Zweileiteranschluss · Ausgangssignal (max.): 20 mA · Ausgangssignal (min.): 4 mA · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 0 - 100 % rF · Messbereich (max.): 100 % rF · Messbereich (min.): 0 % rF · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Feuchte-Fühler · Typ (Hersteller-Typ): FF-20MA-INT-TE0

Weitere Suchbegriffe: feuchtefühler, B+B Thermo-Technik, FF-20MA-INT-TE0, gebäudeautomation, klimatechnik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 125,41*
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 129,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.