Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Feuchte-Fühler 1 St. HYTEMOD-I2C Messbereich: 0 - 100 % rF (Ø x L) 12 mm x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501994-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     HYTEMOD-I2C
EAN/GTIN:
     4016138488494
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
I²C Feuchtefühler mit Analogausgang 0 - 5 V

Innovativer Feuchte-/Temperaturfühler mit digitaler I²C Bus Schnittstelle und Spannungsausgang 0 - 5 V für Anschluss an Microcontroller, PCs oder Regler. Über den als Zubehör lieferbaren USB-Adapter Best.-Nr. 50 20 07 kann der Fühler direkt am PC betrieben werden.

Ausstattung:
3 m Anschlusskabel.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): RJ11 · Ausgänge (Sensoren): Analog,I2C · Betriebsspannung (Bereich): 6 - 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 12 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 0 - 100 % rF · Messbereich (max.): 100 % rF · Messbereich (min.): 0 % rF · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Feuchte-Fühler · Stromaufnahme max.: 3 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): HYTEMOD-I2C

Hinweis:
Das Modul ist auch für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet.
Weitere Suchbegriffe: feuchtefühler, B+B Thermo-Technik, HYTEMOD-I2C, feuchtefühler mit analogausgang
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 71,67*
€ 4,00*
ab € 50,12*
€ 73,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B & B Thermotechnik
USB-I2C-KAB
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.