Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke GLV18-55/73/120 GLV18-55/73/120 hellschaltend, dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501988-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GLV18-55/73/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke GLV18-55/73/120 GLV18-55/73/120 hellschaltend,dunkelschaltend,Polarisationsfilter 1 St.

Reflexions-Lichtschranke Serie GLV18

Kurze Bauform
4 Anzeige-LEDs

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Polarisationsfilter · Lichtaustritt: axial · Reichweite max. (im Freifeld): 4 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Reflektorabstand: 5 cm · Wellenlänge: 640 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pepperl+Fuchs
Wellenlänge:
640 nm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend | Polarisationsfilter
Lichtaustritt:
axial
Ausgänge (Sensoren):
2 x PNP Antivalent
Sendertyp:
LED Rot
Typ (Hersteller-Typ):
GLV18-55/73/120
Reichweite max. (im Freifeld):
4 m
Reichweite min. (im Freifeld):
0 m
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,33*
€ 66,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,72*
€ 68,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,66*
€ 68,69*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 65,35*
€ 75,73*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,72*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,45*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 11,85*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.