Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs GLV18-55-S/73/120 Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Polarisati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501963-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GLV18-55-S/73/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Reflexions-Lichtschranke Serie GLV18

Kurze Bauform
4 Anzeige-LEDs

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Polarisationsfilter · Lichtaustritt: seitlich · Reichweite max. (im Freifeld): 3.5 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): GLV18-55-S/73/120 · Weitere technische Daten: Reflektorabstand: Min. 5 cm · Wellenlänge: 640 nm

Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, reflexlichtschranke, optische näherungsschalter, Pepperl & Fuchs, GLV18-55-S/73/120, reflexions-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,06*
€ 56,30*
€ 6,95*
ab € 50,19*
€ 56,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 58,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933 172-100
ab € 3,59*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 10,35*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 13,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 7,13*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 10,89*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 12,39*
Zubehör
RS Pro
EZM-4930.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 99,49*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 75,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.