Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke RLK29-55/25/116-SET RLK29-55/25/116-SET hellschaltend, Polarisationsfil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501950-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RLK29-55/25/116-SET
EAN/GTIN:
     4016138455595
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke RLK29-55/25/116-SET RLK29-55/25/116-SET hellschaltend,Polarisationsfilter 1 Set

Reflexions-Lichtschranken-Set

Reflexions-Lichtschranke (Rotlicht, Polarisationsfilter) mit erhöhter Reichweite und wasserdichtem Gehäuse für Tor- und Schrankenanlagen. Besonders störunempfindlich im Betriebsfunk- und Handybereich. Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,Polarisationsfilter · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Wellenlänge: 640 nm

Lieferumfang:
Reflektor C110-2 (Ø 84 mm) · Haltewinkel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Pepperl+Fuchs
Wellenlänge:
640 nm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | Polarisationsfilter
Sendertyp:
LED Rot
Typ (Hersteller-Typ):
RLK29-55/25/116-SET
Reichweite max. (im Freifeld):
12 m
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 105,82*
€ 5,46*
ab € 101,62*
€ 111,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,47*
€ 112,69*
8 Tage
7
€ 6,95*
ab € 105,09*
€ 116,14*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 164,02*
€ 179,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520055
ab € 6,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
114762
ab € 22,54*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
124291
ab € 10,48*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
405584
ab € 16,68*
Zubehör
Harting
21 03 311 1402
ab € 12,1722*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.