Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epcos HF-Drosseln LBC B82144-A2474-J L(N) 470 µH 796 MHz 0.02 - 2.2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501560-BP
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82144A2474J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drosseln LBC

HF-Drosseln LBC (Large-Bobbin-Core). Mit Ferrit-Rollkern und Kunststoffumhüllung, flammhemmend.

Technische Daten: Frequenz: 796 MHz · Herst.-Teilenr.: B82144A2474J · I(N) bei 40 ºC: 0.28 A · Inhalt: 1 St. · L(N): 470 µH · Nenn-Induktivität: 1 - 100000 µH · Nennstrom: 0.02 - 2.2 A · Querschnitt (min.): 40 · Rastermaß: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz: ± 5 % · Trägermaterial: Ferrit · Typ: B82144-A2474-J · Weitere technische Daten: Gegurtet nach DIN IEC 286 · IEC-Klimakategorie 55/125/56 · Werkkennzeichnung nach IEC-Pulb. 62
Weitere Suchbegriffe: Epcos, B82144A2474J, HF-DROSSEL LBC, 470 UH 5%, HF-Drossel, Spule, Entstördrossel, Induktivität
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,40*
Lager 102
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,41*
3 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,55*
11 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,55*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,66858*
€ 0,8881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG