Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-501524-BP Herst.-Nr.: LEISTUNGSKONDENSATOR, AC-ANWENDUNG, MKV, EAN: 2050000145650 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: AC-Kondensator für Energie-Elektronik (MKV) Hohe Spannungsfestigkeit und große Spitzenstrombelastbarkeit. Für Bedämpfung und Kommutierung im mittleren Frequenzbereich Selbstheilend mit Überdruckabreißsicherung. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 25 mm x 48 mm Ausführung: Flachstecker 6.3 mm Gewinde-Typ: M8 Hersteller-Nr.: B25834-F6224-M1 Kapazitäts-Toleranz: ±20 % Lebensdauer: 100000 h Nennkapazität: 0.22 µF Spitzenspannung: periodisch: 750 - 1100 V Störungsfall: 1000 - 1500 V Typ: B25834-F6224-M1 U(N): 900 V/AC Weitere technische Daten: Verlustfaktor tan ? (50Hz): ? 3 x 10 -4 Klimakategorie: 25/085/56 Ausfallquotient: 300 Fälle je 10 9 h. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 220 nF, 25 mm, 48 mm, AC-Kondensator, AC-Kondensator B 25 834, AC-Kondensator B 25 834 F 6224-M1, AC-Kondensator für die Energie-Elektronik B 25 834, B 25 834, Bedampfung, F 6224-M1, Kommutierung, LEISTUNGSKONDENSATOR; AC-ANWENDUNG; MKV;, Typ:F 6224-M1 |
|  |  |
|
|