Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter POWERSEM PSB68/16 Figure 3 1600 V 68 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501184-BP
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB68/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Leistungsgleichrichter
1-Phasen Leistungsgleichrichter

Chipmontage auf Keramiksubstrat, dadurch hohe Isolationsspannung und geringer Wärmeübergangswiderstand, geeignet für Batterieladegeräte, Antriebstechnik, usw. Volle Leistung wird nur unter Einsatz eines Kühlkörpers erreicht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 80 A · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 68 A · Gehäuseart (Halbleiter): Figure 3 · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: POWERSEM · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PWS · I(FSM 50Hz): 530 A · I(FSM 60Hz): 570 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Sperrstrom I(r): 0.5 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): PSB68/16 · U(RRM): 1600 V

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, POWERSEM, PSB68/16, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 15,68*
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 16,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG