Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 01.00380 01.00380 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Hochleistungssicherung 250 A 32 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500904-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     01.00380
EAN/GTIN:
     4016138265750
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 250a
ESKA 01.00380 01.00380 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Hochleistungssicherung 250 A 32 V/DC 1 St.

Sicherungshalter für Hochleistungssicherungen

Sicherungshalter für Hochleistungssicherungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Fliegend · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 250 A · Passend für (Sicherungen): Hochleistungssicherung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
250 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Passend für (Sicherungen):
Hochleistungssicherung
Typ (Hersteller-Typ):
01.00380
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
250 A
Nennspannung:
32 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 8010266111688, ESKA, 01.00380, Feinsicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 12,28*
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 12,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MTA Automotive
341310
ab € 3,69*
Sonstiges
MTA Automotive
341315
ab € 3,69*
Sonstiges
MTA Automotive
341325
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.