Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

500671RN; BESCHICHTET; 12,5X7,5X5 T38


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-500611-BP
Hersteller:   Epcos
Herst.-Nr.:   RINGKERN, BESCHICHTET, 12,5X7,5X5 T38
EAN:   2050000141089
Suchbegriffe:
Epcos
Ringkern
Artikeltext: Beschichteter Ringkern Sie werden in erster Linie als Impuls-, Breitband- und Symmetrieübertrager sowie Drosseln eingesetzt.

Technische Daten:

AL-Wert: 5110 nH Ausführung: R12.5 Hersteller-Nr.: B64290L44X38 Typ: B64290-L44-X38 Weitere technische Daten: Gewicht: 1.8 g Werkstoffart: T38: µI=10000 AL-Wert-Toleranz = +30/-40%. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Kerne
Weitere Suchbegriffe: 500671RN; BESCHICHTET; 12,5X7,5X5 T38
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 0,42*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,42* €  0,50 pro Stück
ab 10 Stück €  0,35* €  0,42 pro Stück
ab 100 Stück €  0,32* €  0,38 pro Stück
ab 500 Stück €  0,30* €  0,36 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG