Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RINGKERN; BESCHICHTET; 10X6X4 T38


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-500587-BP
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  RINGKERN, BESCHICHTET, 10X6X4 T38
EAN:  2050000140914
Suchbegriffe:
Epcos
Ringkern
Artikeltext: Beschichteter Ringkern Sie werden in erster Linie als Impuls-, Breitband- und Symmetrieübertrager sowie Drosseln eingesetzt.

Technische Daten:

AL-Wert: 4090 nH Ausführung: R10 Hersteller-Nr.: B64290L38X38 Typ: B64290-L38-X38 Weitere technische Daten: Gewicht: 0.9 g Werkstoffart: T38: µI=10000 AL-Wert-Toleranz = +30/-40%. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Kerne
Weitere Suchbegriffe: RINGKERN; BESCHICHTET; 10X6X4 T38
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,35*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG