Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RINGKERN; BESCHICHTET; 10X6X4 N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-500575-BP
Hersteller:   Epcos
Herst.-Nr.:   RINGKERN, BESCHICHTET, 10X6X4 N30
EAN:   2050000140839
Suchbegriffe:
Epcos
Ringkern
Artikeltext: Beschichteter Ringkern Sie werden in erster Linie als Impuls-, Breitband- und Symmetrieübertrager sowie Drosseln eingesetzt.

Technische Daten:

AL-Wert: 1760 nH Ausführung: R10 Hersteller-Nr.: B64290L38X830 Typ: B64290-L38-X830 Weitere technische Daten: Gewicht: 0.9 g Werkstoffart: N30: µI = 4300 AL-Wert-Toleranz = ±25%. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Kerne
Weitere Suchbegriffe: RINGKERN; BESCHICHTET; 10X6X4 N30
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 0,26*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,26* €  0,31 pro Stück
ab 10 Stück €  0,24* €  0,29 pro Stück
ab 100 Stück €  0,21* €  0,25 pro Stück
ab 500 Stück €  0,18* €  0,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG