Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KERNSATZ (PAAR); P26X16; N48 630+-3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Artikel-Nr.:  102-500269-BP
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  SCHALENKERN, P26X16, N48 630+-3%
EAN:  2050000139116
Suchbegriffe:
Epcos
Kernsatz
Artikeltext: P 26 x 16 Kernsatz nach IEC 60133, B 65671

Technische Daten:

AL-Nennwert: 630 nH Hersteller-Nr.: B65671T630A48 Typ: B65671-T630-A48 mit Gewindehülse Werkstoffart: N48. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Kerne
Weitere Suchbegriffe: KERNSATZ (PAAR); P26X16; N48 630+-3%, Schalenkern
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 3,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,66* €  4,36 pro Stück
ab 10 Stück €  3,10* €  3,69 pro Stück
ab 100 Stück €  2,79* €  3,32 pro Stück
ab 500 Stück €  2,53* €  3,01 pro Stück
ab 1000 Stück €  2,27* €  2,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG