Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 73005 Getriebemotor mit Halterung 200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499950-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     73005
EAN/GTIN:
     4250528715962
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor 200umin
getriebemotor
Getriebemotor mit Halterung

Tuning für Modellautos

Universalgetriebemotor mit Halterung, 2 Anlenkhebeln und 1 Zahnrad.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Drehzahl: 200 U/min · Produkt-Art: Getriebemotor mit Halterung · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Spannung (max.): 6 V/DC · Spannung (min.): 2 V/DC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 10 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
MBZ
Baugröße:
Universell
Drehzahl:
200 U/min
Spannung (max.):
6 V/DC
Spannung (min.):
2 V/DC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Getriebemotor mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: 4250528715962, MBZ, 73005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 15,84*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,86*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 27,10*
€ 35,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.