Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Einlippen 610 Wischerblätter 610 mm, 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-498629-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18614
EAN/GTIN:
     8711293041060
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
HP Autozubehör Einlippen 610 Wischerblätter 610 mm,610 mm

Einlippen-Wischergummi

Für alle PKW-Modelle bis zu einer Wischerlänge von 610 mm geeignet. Die Wischergummis werden einfach auf die Länge der Originalwischergummis gekürzt und in die Halteklammern des Scheibenwischers eingesetzt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Wischblattlänge: 610 mm,610 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
HP Autozubehör
Wischblattlänge:
610 mm
Produkt-Art:
Wischerblätter
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer, 8711293041060, HP Autozubehör, 18614, Einlippen 610
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,95*
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.