Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-496573-BP Herst.-Nr.: 2608605200 EAN/GTIN: 3165140159180 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Best for Stone 2608605200 Deltaschleifpapier mit Klett,gelocht Körnung 1200 Eckmaß 93 mm 5 St.
Schleifblatt F355, 93 mm, 1200, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumkarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites eignet sich für Dreieckschleifer und Multifunktionswerkzeuge. Der geschlossene antistatische Belag sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt. Blattabmessung, Breite mm: 93, Blattabmessung mm: 93, Körnung: 1200
Technische Daten: Eckmaß: 93 mm · Körnung: 1200 · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,gelocht
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 1200 | Schleifmittel-Besonderheiten: | mit Klett | gelocht | Eckmaß: | 93 mm | Abmessungen gesamt: | 93 mm | Produkt-Art: | Deltaschleifpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4838* | € 0,6345* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,46* | € 0,65* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,4819* | € 0,6819* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,498* | € 0,698* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,896* | € 1,324* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|