Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608597613 Forstnerbohrer 35 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495943-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597613
EAN/GTIN:
     3165140148290
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm

Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau. 1er-Pack. 35 x 90 mm, d 10 mm.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 35 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eigenschaft: hartmetallbestückt · Material-Eignung: Holz · Produkt-Art: Forstnerbohrer · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: kunstbohrer 35mm, kunstbohrer, bosch kunstbohrer, 3165140148290, Bosch Accessories, 2608597613, Scharnierlochbohrer
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 20,85*
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 20,96*
1
€ 3,95*
ab € 19,79*
€ 22,37*
1
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 22,43*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.