Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 22 mm Gesamtlänge 90 mm Bosch Accessories 2608597605 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495935-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597605
EAN/GTIN:
     3165140148214
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Kunstbohrer HM, 22 x 90 mm, d 8 mm

Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau. 1er-Pack. 22 x 90 mm, d 8 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 22 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eigenschaft: hartmetallbestückt · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: bosch kunstbohrer, kunstbohrer, forstnerbohrer 22mm, 3165140148214, Bosch Accessories, 2608597605, Scharnierlochbohrer
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 13,59*
€ 15,74*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,66*
€ 15,81*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 13,67*
€ 15,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 15,98*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 186,37*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 381,73*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 509,12*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 739,94*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 213,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.