Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608597602 Forstnerbohrer 16 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495932-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597602
EAN/GTIN:
     3165140148184
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Kunstbohrer HM, 16 x 90 mm, d 8 mm

Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau. 1er-Pack. 16 x 90 mm, d 8 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 16 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eigenschaft: hartmetallbestückt · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: bosch kunstbohrer, kunstbohrer, forstner-bohrer 16 mm, 3165140148184, Bosch Accessories, 2608597602, Scharnierlochbohrer
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 13,51*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 11,70*
€ 13,59*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 13,74*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,11*
€ 14,07*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 181,80*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 359,99*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 484,97*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 705,78*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 202,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.