Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608597601 Forstnerbohrer 15 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495929-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597601
EAN/GTIN:
     3165140148177
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm

Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau. 1er-Pack. 15 x 90 mm, d 8 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 15 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eigenschaft: hartmetallbestückt · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: bosch kunstbohrer, kunstbohrer, 3165140148177, Bosch Accessories, 2608597601, Scharnierlochbohrer
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 11,47*
€ 13,36*
1
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 13,37*
1
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 13,60*
1
€ 4,50*
ab € 11,97*
€ 13,92*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,91*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 176,98*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 361,38*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 486,36*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 707,33*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 203,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.