Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608597580 HSS Doppelendbohrer 2 mm Gesamtlänge 38 mm geschliffen Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495906-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597580
EAN/GTIN:
     3165140148009
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Doppelendbohrer
Doppelendbohrer, 2 x 8 x 38 mm

Geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen. Für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z. B. Nietloch- oder Gewindebohrungen). Mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung. Geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118°, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Zweispiralig. 10er-Pack. 2 x 8 x 38 mm.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 8 mm · Bohrloch-Durchmesser: 2 mm · Gesamtlänge: 38 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Produkt-Art: Doppelendbohrer · Schaftdurchmesser: 2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 1897, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer DIN 1897, din 1897 typ n, din 1897, Bosch Accessories, 2608597580, HSS-G, Hss-G-Bohrer, Bohrer geschliffen
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 9,07*
1
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 9,12*
1
€ 3,95*
ab € 7,77*
€ 9,21*
1
€ 4,50*
ab € 7,85*
€ 9,30*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 19,21*
Menge:  Box  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,21*
€ 22,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 177,05*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 361,53*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 485,17*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 708,66*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 204,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.