Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608597263 Forstnerbohrer 35 mm Gesamtlänge 56 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495835-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597263
EAN/GTIN:
     3165140100304
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Beschlagbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Scharnierlochbohrer ohne Hartmetallschneiden, 35 x 56 mm, d 8 mm

Geeignet für Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil. Ideal zum Vorbohren für Beschläge. Ausführungen mit und ohne Hartmetall. Scharnierlochbohrer WS ohne Hartmetallschneiden. 35 x 56 mm, d 8 mm.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 35 mm · Gesamtlänge: 56 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Holz · Produkt-Art: Forstnerbohrer · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Scharnierlochbohrer, scharnierlochbohrer 35 mm, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, 3165140100304, Bosch Accessories, 2608597263
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 5,05*
€ 6,40*
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,44*
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 6,73*
9 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 6,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 176,98*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 361,38*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 486,36*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 707,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.