Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 26 mm Gesamtlänge 56 mm Bosch Accessories 2608597261 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495831-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597261
EAN/GTIN:
     3165140100281
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Beschlagbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Scharnierlochbohrer ohne Hartmetallschneiden, 26 x 56 mm, d 8 mm

Geeignet für Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil. Ideal zum Vorbohren für Beschläge. Ausführungen mit und ohne Hartmetall. Scharnierlochbohrer WS ohne Hartmetallschneiden. 26 x 56 mm, d 8 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 26 mm · Gesamtlänge: 56 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Scharnierlochbohrer, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, scharnierlochbohrer 26mm, 3165140100281, Bosch Accessories, 2608597261
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,07*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 6,44*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 5,10*
€ 6,45*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,16*
€ 6,51*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 193,99*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 381,96*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 524,97*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 752,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.