Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Bosch Accessories 2608596808 Gesamtlänge 70 mm geschliffen DIN 340 Zylinderschaft 5 St.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495534-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596808
EAN/GTIN:
     3165140066983
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 1,5 x 45 x 70 mm

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe. Präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 % schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 % geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff. Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Ø überflüssig. Die HSS-G-Bohrer sind verfügbar in zwei Qualitäten. Die Topline-Bohrer für die höchsten Anforderungen und die Standardbohrer für den professionellen Einsatz. Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 340. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit oxidbeschichteter Oberfläche für beste Spanabfuhr. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: bei 1er-Packs blank, bei 5er-Packs schwarz. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. 5er-Pack. 1,5 x 45 x 70 mm.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 45 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 340 · Gesamtlänge: 70 mm · Inhalt: 5 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bosch Accessories, 2608596808, HSS-G, Hss-G-Bohrer, Bohrer geschliffen
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
7
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 3,61*
1
€ 5,20*
ab € 2,85*
€ 3,73*
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,74*
1
€ 3,95*
ab € 2,87*
€ 3,76*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 7,99*
Menge:  Box  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,99*
€ 9,51
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 1,358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 190,33*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 373,41*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 506,75*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 763,68*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 213,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.