Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1.7 mm Bosch Accessories 2608596670 Gesamtlänge 43 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495478-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596670
EAN/GTIN:
     3165140086196
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-R, DIN 338, 1,7 x 20 x 43 mm

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Nichteisenmetalle, Grauguss, Hartkunststoffe. Hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung. Geringe Bruchgefahr – besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm. Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr. Lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich. Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 118°, Durchmessertoleranz h 8. Rollgewalzte Spirale mit geschliffener Fase, dampfangelassen. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: schwarz. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-R das Universalschneidöl 2 607 001 409. 10er-Pack. 1,7 x 20 x 43 mm.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 20 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.7 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 43 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1.7 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bosch Accessories, 2608596670, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 1,90*
€ 2,60*
€ 3,95*
ab € 1,91*
€ 2,62*
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 2,65*
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 2,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 186,37*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 381,73*
Sonstiges
Bosch
0601121603
ab € 509,12*
Sonstiges
Bosch
0601130203
ab € 739,94*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 213,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.