Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608596661 HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Gesamtlänge 34 mm TiN DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495466-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596661
EAN/GTIN:
     3165140060769
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm². Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas. Erlaubt bis zu 40 % schnelleren Bohrfortschritt als vergleichbare Bohrer mit 118°-Bohrspitze ohne Kreuzschliff. Durch Titan-Nitrid-Beschichtung geringste Reibung, dies reduziert wirkungsvoll das Kaltaufschweißen. Hinweis: Nicht in Aluminium verwenden. Nur mit Kühlflüssigkeit arbeiten. Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit besonderer Oberflächenvergütung durch Titan-Nitrid-Beschichtung. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: goldfarben. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Hinweis: Verwenden Sie beim Arbeiten mit Metallbohrern HSS-TiN das Universalschneidöl 2 607 001 409. 1er-Pack. 1 x 12 x 34 mm.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrloch-Durchmesser: 1 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 34 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Plexiglas · Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer · Schaftdurchmesser: 1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: 3165140060769, Bosch Accessories, 2608596661, Hss-Tin, Hss-Titannitriert
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 1,98*
8 Tage
k.A.
20
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,06*
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,18*
1
€ 3,95*
ab € 1,68*
€ 2,22*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.