Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachfräsbohrerverlängerung Gesamtlänge 152 mm Bosch Accessories 2608595422 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495057-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595422
EAN/GTIN:
     3165140346450
Suchbegriffe:
3165140346450
Bosch Accessories
2608595422
Sacklochbohrungen
Verlängerung 1/4", Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, 152 mm

Verlängerung 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed. 152 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachfräsbohrerverlängerung · Gesamtlänge: 152 mm · Inhalt: 1 St. · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Suchbegriffe: Bohrer Holz
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,02*
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,15*
1
€ 3,95*
ab € 3,23*
€ 4,17*
1
€ 4,50*
ab € 3,26*
€ 4,22*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.