Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608588069 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm TiAIN 3-Flä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-494923-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588069
EAN/GTIN:
     3165140666497
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Bosch Accessories 2608588069 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 4 - 12 mm,4 - 20 mm,6 - 30 mm TiAIN 3-Flächenschaft 1 Set

Stufenbohrer HSS-AlTiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm

Der HSS-AlTiN-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut führt Späne optimal ab und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Er besitzt einen 3-Flächen-Schaft. Der Bohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und mit AlTiN (Aluminium-Titan-Nitrid) beschichtet. Dadurch wird eine maximale Lebensdauer bei Verwendung von Kühlmittel ermöglicht. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert. Ausführung: HSS-AlTiN, Stufendurchmesser (Bereich) mm: 4-12; 4-20; 6-30, Schaftdurchmesser mm: 6,0; 8,0; 10,0, Stufenhöhe mm: 4; 4; 4, Gesamtlänge mm: 66,5; 70,5; 93,5

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: Spiralnute · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 12 mm,4 - 20 mm,6 - 30 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Schaftdurchmesser: 6 mm,8 mm,10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Lieferumfang:
Ausführung: HSS-AlTiN
Stufendurchmesser (Bereich) mm: 4-12 · 4-20 · 6-30
Schaftdurchmesser mm: 6,0 · 8,0 · 10,0
Stufenhöhe mm: 4 · 4 · 4
Gesamtlänge mm: 66,5 · 70,5 · 93,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
4 - 12 mm | 4 - 20 mm | 6 - 30 mm
Bohrer-Besonderheiten:
Spiralnute
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
6 mm | 8 mm | 10 mm
Schaft-Ø:
6/8/10 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, 3165140666497, Bosch Accessories, 2608588069, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 110,73*
€ 131,66*
5 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 131,67*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 110,90*
€ 131,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 108,01*
€ 131,69*
Lager 102
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 184,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.