Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachfräsbohrerverlängerung Gesamtlänge 305 mm Bosch Accessories 2608587521 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-494905-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587521
EAN/GTIN:
     3165140638838
Suchbegriffe:
3165140638838
Bosch Accessories
2608587521
Sacklochbohrungen
Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4" Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 305 mm

Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed. 305 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachfräsbohrerverlängerung · Gesamtlänge: 305 mm · Inhalt: 1 St. · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Suchbegriffe: Bohrer Holz
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 13,11*
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 13,41*
1
€ 5,20*
ab € 11,72*
€ 13,80*
1
€ 3,95*
ab € 12,84*
€ 15,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.