Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachfräsbohrerverlängerung Gesamtlänge 152 mm Bosch Accessories 2608587520 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-494904-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587520
EAN/GTIN:
     3165140638821
Suchbegriffe:
3165140638821
Bosch Accessories
2608587520
Sacklochbohrungen
Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4" Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 152 mm

Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed. 152 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachfräsbohrerverlängerung · Gesamtlänge: 152 mm · Inhalt: 1 St. · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Suchbegriffe: Bohrer Holz
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,20*
ab € 9,57*
€ 11,27*
1
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 11,32*
1
€ 3,95*
ab € 9,63*
€ 11,33*
1
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 11,46*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.