Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608587161 Glas- und Fliesenbohrer 6 mm Gesamtlänge 80 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-494825-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587161
EAN/GTIN:
     3165140599221
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Bosch Accessories 2608587161 Glas- und Fliesenbohrer 6 mm Gesamtlänge 80 mm Zylinderschaft 1 St.

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 6 x 80 mm

Der CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer ist die Standardauswahl beim Bohren in Fliesen. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Der Bohrer ist geeignet für alle kabelgebundenen oder kabellosen Bohrmaschinen. Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden! Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen. Durchmesser (D) mm: 6,00, Gesamtlänge (L2) mm: 80

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 80 mm · Material-Eignung: Fliesen,Glas,Keramik · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Bosch Accessories
Material-Eignung:
Fliesen | Glas | Keramik
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Glas- und Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch fliesenbohrer 6mm, fliesenbohrer 6mm, fliesenbohrer bosch, 3165140599221, Bosch Accessories, 2608587161, CYL-9, Keramikbohrer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,18*
5 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,31*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,46*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,46*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587165
ab € 4,21*
Zubehör
Bosch
2608587166
ab € 4,45*
Zubehör
Bosch
2608587158
ab € 2,83*
Zubehör
Bosch
2608587159
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.