Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Expert for Ceramic 2608587160 Glas- und Fliesenbohrer 5.5 mm Gesamtlänge 70 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-494824-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587160
EAN/GTIN:
     3165140599214
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Fliesenbohrer Expert for Ceramic, 5,5 x 70 mm

Langlebiges Hartmetall. Gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit. Verstärkter Kopf. Maximiert die Lebensdauer des Bohrers. Zentrierspitze . Für einen präzisen Start ohne Abrutschen. Geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas. Bohrerfarbe: weiß. Hinweis: Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden. Keine Kühlung erforderlich. 5,5 x 70 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Glas- und Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 5.5 mm · Gesamtlänge: 70 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Fliesen,Glas,Keramik · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer, steinbohrer 5,5mm, 3165140599214, Bosch Accessories, 2608587160, Expert for Ceramic, CYL-9
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 3,46*
5
€ 3,95*
ab € 3,13*
€ 3,59*
5
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 3,72*
5
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 3,78*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.