Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608585471 HSS Metall-Spiralbohrer 1.6 mm Gesamtlänge 43 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-494334-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585471
EAN/GTIN:
     3165140474764
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-G, Standard, 1,6 x 20 x 43 mm

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe. Präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 % schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 % geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff. Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Ø überflüssig. Die HSS-G-Bohrer sind verfügbar in zwei Qualitäten. Die Topline-Bohrer für die höchsten Anforderungen und die Standardbohrer für den professionellen Einsatz. 10er-Pack. 1,6 x 20 x 43 mm.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 20 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.6 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 43 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338, Bosch Accessories, 2608585471, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
15
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 3,48*
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,58*
1
€ 3,95*
ab € 2,90*
€ 3,61*
1
€ 4,50*
ab € 2,93*
€ 3,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.