Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Accessories HDR.3333162.Bosch Accessories 2607002584 Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm Länge 57 mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-493105-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002584
EAN/GTIN:
     3165140409896
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm

Bosch-Universalhalter mit Aufnahmeschaft 1/4"-Außensechskant und SDS-plus für verschiedenste Werkzeugaufnahmen von Elektrowerkzeugen. Aus hochwertigen Materialen für besonders lange Standzeiten. Geeignet für den Einsatz mit weiteren mechanischen Teilsystemen. Passend zu Elektrowerkzeugen von Bosch und anderen Herstellern. Universalhalter. mit Dauermagnet und Sprengring. In Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) und Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3. 1/4", 57 mm, 11 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 57 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
57 mm
1c. Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: 3165140409896, Bosch Accessories, 2607002584, HDR.3333162.Bosch Accessories, Maschinen-bithalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 1,098*
€ 1,228*
5
€ 3,95*
ab € 4,28*
€ 4,79*
5
€ 4,79*
ab € 4,30*
€ 4,82*
5
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 4,94*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.