Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Bosch Accessories 1618630200 Gesamtlänge 300 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492346-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630200
EAN/GTIN:
     3165140029193
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Flachmeißel SDS
Hand-Flachmeißel
Maschinen-Flachmeißel
Flachmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 300 x 25 mm

Flachmeißel. 300 x 25 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 300 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 25 mm · Produkt-Art: Flachmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, elektrikermeissel 300x8x10 mm, 3165140029193, Bosch Accessories, 1618630200, Meissel
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 9,75*
1
€ 3,95*
ab € 8,34*
€ 9,80*
1
€ 4,50*
ab € 8,43*
€ 9,90*
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 10,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.