Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 22 mm Bosch Accessories 1618630003 Gesamtlänge 400 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492343-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630003
EAN/GTIN:
     3165140029070
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Flachmeißel SDS
Hand-Flachmeißel
Maschinen-Flachmeißel
Flachmeißel Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm

Flachmeißel. 400 x 22 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 400 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 22 mm · Produkt-Art: Flachmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, Wellenführung, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, 3165140029070, Bosch Accessories, 1618630003, Meissel
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 11,95*
1
€ 3,95*
ab € 10,31*
€ 12,01*
1
€ 4,50*
ab € 10,41*
€ 12,14*
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 12,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.