Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 80 mm Bosch Accessories 1618601019 Gesamtlänge 300 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492330-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601019
EAN/GTIN:
     3165140052979
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Gesamtlänge x Meißelschneide: 300 x 80 mm

Fliesenmeißel. 300 x 80 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenmeißel · Gesamtlänge: 300 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: sds-max spatmeissel 80 x 300 mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, 3165140052979, Bosch Accessories, 1618601019, Meissel
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,84*
€ 23,61*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 23,67*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 22,72*
€ 25,55*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,64*
€ 26,41*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 35,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.