Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 35 mm Bosch Accessories 1618600206 Gesamtlänge 520 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492323-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600206
EAN/GTIN:
     3165140042550
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Flachmeißel SDS
Hand-Flachmeißel
Maschinen-Flachmeißel
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 520 x 36 mm

Flachmeißel. 520 x 36 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 520 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 35 mm · Produkt-Art: Flachmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, 3165140042550, Bosch Accessories, 1618600206, Meissel
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 20,36*
€ 23,11*
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 23,15*
1
€ 4,50*
ab € 21,33*
€ 24,14*
1
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 24,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.